Schneider - Lábazat IP43 (Szé) 1300 mm (Ma) 200 mm (Mé) 210 mm SN180713 - SZU520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 1300 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153769472
Sonepar cikkszám
SN180713
Gyártói cikkszám
SZU520
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZU520
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
1300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
210 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
550 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
210 mm
RAL-szám (hasonló):
7022
Ütésállóság (IK):
IK09
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat IP43 (Szé) 1300 mm (Ma) 200 mm (Mé) 210 mm