Schneider - Lábazat IP43 (Szé) 550 mm (Ma) 200 mm (Mé) 210 mm SN180710 - SZU220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153769441
Sonepar cikkszám
SN180710
Gyártói cikkszám
SZU220
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZU220
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
210 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
550 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
250 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
210 mm
RAL-szám (hasonló):
7022
Ütésállóság (IK):
IK09
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat IP43 (Szé) 550 mm (Ma) 200 mm (Mé) 210 mm