Schneider - Lábazat SF 5G 300x800 SX011864 - NSYS5GPC38
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480530821
Sonepar cikkszám
SX011864
Gyártói cikkszám
NSYS5GPC38
Gyártói típuskód
NSYS5GPC38
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
450 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Lábazat SF 5G 300x800