Schneider - Lábazat SF 5G 700x500 SX011865 - NSYS5GPC75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 700 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480530791
Sonepar cikkszám
SX011865
Gyártói cikkszám
NSYS5GPC75
Gyártói típuskód
NSYS5GPC75
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
700 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
700 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
350 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Lábazat SF 5G 700x500