Schneider - Lábazat SX012990 - NSYZD831G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 785 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480777820
Sonepar cikkszám
SX012990
Gyártói cikkszám
NSYZD831G
Gyártói típuskód
NSYZD831G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
785 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
310 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
785 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Lábazat