Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lábazat ZZ 200 x 750 x 420mm SX013014 - NSYZZ274G

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lábazat ZZ 200 x 750 x 420mm SX013014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 785 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480726286

Sonepar cikkszám

SX013014

Gyártói cikkszám

NSYZZ274G

Gyártói típuskód

NSYZZ274G

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

785 mm

Szín:

szürke

Magasság:

200 mm

Mélység:

410 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

750 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

420 mm

RAL-szám (hasonló):

7030

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat ZZ 200 x 750 x 420mm