Schneider - Lábazat ZZ 200x500x420mm SX013011 - NSYZZ254G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 535 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480726279
Sonepar cikkszám
SX013011
Gyártói cikkszám
NSYZZ254G
Gyártói típuskód
NSYZZ254G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
535 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
410 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat ZZ 200x500x420mm