Schneider - Lábazat ZZ 200x750x620mm SX013016 - NSYZZ276G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 785 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480726293
Sonepar cikkszám
SX013016
Gyártói cikkszám
NSYZZ276G
Gyártói típuskód
NSYZZ276G
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
785 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
620 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
620 mm
RAL-szám (hasonló):
7030
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat ZZ 200x750x620mm