Schneider - Lábazati homlokelem W850 SX000016 - 01054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 850 mm
Szín - fehér
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
78 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010548
Sonepar cikkszám
SX000016
Gyártói cikkszám
01054
Gyártói típuskód
01054
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
850 mm
Szín:
fehér
Magasság:
150 mm
Mélység:
205 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
205 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Lábazati homlokelem W850