Schneider - Lábkapcsoló biztonsági 2z+2ny IP66 GT81019 - XPEG511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Igen
Anyag - műanyag
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110166347
Sonepar cikkszám
GT81019
Gyártói cikkszám
XPEG511
Gyártói típuskód
XPEG511
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Igen
Anyag:
műanyag
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Szélesség:
165 mm
Mélység:
282 mm
Lábkapcsoló biztonsági 2z+2ny