Schneider - Lábkapcsoló biztonsági fém 1z+1ny kék IP66 GT01912 - XPEM510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Igen
Anyag - fém
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
19 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110650143
Sonepar cikkszám
GT01912
Gyártói cikkszám
XPEM510
Gyártói típuskód
Harmony XPEM510
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Igen
Anyag:
fém
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
kék
Védettség (IP):
IP66
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
160 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
186 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024