Schneider - lábkapcsoló IP66 SX016329 - XPEM1424008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Nem
Anyag - fém
Kapcsolóállások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110959611
Sonepar cikkszám
SX016329
Gyártói cikkszám
XPEM1424008
Gyártói típuskód
XPEM1424008
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
fém
Kapcsolóállások száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
kék
Védettség (IP):
IP66
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Szélesség:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - lábkapcsoló