Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lábkapcsoló IP66 SX016330 - XPEM211EX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lábkapcsoló IP66 SX016330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancsfajta - BE/KI

  • Védősapkával - Igen

  • Reteszeléssel - Nem

  • Anyag - fém

  • Kapcsolóállások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389118031203

Sonepar cikkszám

SX016330

Gyártói cikkszám

XPEM211EX

Gyártói típuskód

Harmony XPEM211EX

Parancsfajta:

BE/KI

Védősapkával:

Igen

Reteszeléssel:

Nem

Anyag:

fém

Kapcsolóállások száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Szín:

kék

Védettség (IP):

IP66

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védőszigeteléssel:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Védettség (NEMA):

egyéb

Szélesség:

104 mm

Magasság:

59 mm

Mélység:

172 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024