Schneider - lábkapcsoló IP66 SX016337 - XPEM811
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Igen
Anyag - fém
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110147407
Sonepar cikkszám
SX016337
Gyártói cikkszám
XPEM811
Gyártói típuskód
XPEM811
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Igen
Anyag:
fém
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
kék
Védettség (IP):
IP66
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Szélesség:
104 mm
Mélység:
172 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - lábkapcsoló