Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lábkapcsoló IP66 SX016339 - XPER110EX

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lábkapcsoló IP66 SX016339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancsfajta - BE/KI

  • Védősapkával - Igen

  • Reteszeléssel - Nem

  • Anyag - fém

  • Kapcsolóállások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389118031210

Sonepar cikkszám

SX016339

Gyártói cikkszám

XPER110EX

Gyártói típuskód

XPER110EX

Parancsfajta:

BE/KI

Védősapkával:

Igen

Reteszeléssel:

Nem

Anyag:

fém

Kapcsolóállások száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Szín:

narancs

Védettség (IP):

IP66

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védőszigeteléssel:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Szélesség:

104 mm

Magasság:

59 mm

Mélység:

172 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Lábkapcsoló