Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lábkapcsoló trig 1 'NC + NO' 1fok szürke +v IP66 SX016322 - XPEG510

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lábkapcsoló trig 1 'NC + NO' 1fok szürke +v IP66 SX016322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancsfajta - BE/KI

  • Védősapkával - Igen

  • Reteszeléssel - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Kapcsolóállások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110166330

Sonepar cikkszám

SX016322

Gyártói cikkszám

XPEG510

Gyártói típuskód

Harmony XPEG510

Parancsfajta:

BE/KI

Védősapkával:

Igen

Reteszeléssel:

Igen

Anyag:

műanyag

Kapcsolóállások száma:

1

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP66

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Védőszigeteléssel:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Védettség (NEMA):

egyéb

Szélesség:

165 mm

Magasság:

74 mm

Mélység:

282 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024