Schneider - Lábkapcsoló trig 1 'NC + NO' 2fok szürke IP66 SX016325 - XPEG911
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Nem
Anyag - műanyag
Kapcsolóállások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110197631
Sonepar cikkszám
SX016325
Gyártói cikkszám
XPEG911
Gyártói típuskód
XPEG911
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Kapcsolóállások száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Szélesség:
165 mm
Mélység:
282 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Lábkapcsoló trig 1 "NC + NO" 2fok szürke