Schneider - Lábkapcsolóoló IP66 SX016347 - XPER929
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Nem
Reteszeléssel - Igen
Anyag - fém
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110900057
Sonepar cikkszám
SX016347
Gyártói cikkszám
XPER929
Gyártói típuskód
XPER929
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Nem
Reteszeléssel:
Igen
Anyag:
fém
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Szín:
narancs
Védettség (IP):
IP66
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
104 mm
Magasság:
104 mm
Mélység:
172 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Lábkapcsolóoló