Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lágyindító 1,1KW 400V AC IP20 GT28048 - ATS01N103FT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító   1,1KW 400V AC IP20 GT28048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 110-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110667134

Sonepar cikkszám

GT28048

Gyártói cikkszám

ATS01N103FT

Gyártói típuskód

Altistart ATS01N103FT

Névleges feszültség Ue:

110-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-240 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

3 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

0.55 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

1.1 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-240 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Lágyindító 1,1KW 400V AC IP20