Schneider - Lágyindító 3/4KW 400V AC IP20 GT41018 - ATS01N109FT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 110-480 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1089 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110667158
Sonepar cikkszám
GT41018
Gyártói cikkszám
ATS01N109FT
Gyártói típuskód
Altistart ATS01N109FT
Névleges feszültség Ue:
110-480 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-240 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
9 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
1.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
4 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-240 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem