Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lágyindító 75kW 400VAC 140A 3f IP20 GT58146 - ATS48C14Q

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító  75kW 400VAC 140A 3f IP20 GT58146

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 230-415 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-415 V

  • Belső áthidaló - Nem

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110982350

Sonepar cikkszám

GT58146

Gyártói cikkszám

ATS48C14Q

Gyártói típuskód

ATS48C14Q

Névleges feszültség Ue:

230-415 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-415 V

Belső áthidaló:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Igen

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

140 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

37 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

75 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

75 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

110 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-415 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Lágyindító 75kW 400VAC 140A 3f