Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lágyindító Altivar ATS130, 38A, 200-480VAC, vezérlőtáp 24VDC SN186386 - ATS130N2D38LT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító Altivar ATS130, 38A, 200-480VAC, vezérlőtáp 24VDC SN186386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-480 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

180 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486007396

Sonepar cikkszám

SN186386

Gyártói cikkszám

ATS130N2D38LT

Gyártói típuskód

Altivar ATS130N2D38LT

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-480 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

10-es osztály

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

38 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

18.5 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-480 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Lágyindító Altivar ATS130, 38A, 200-480VAC, vezérlőtáp 24VDC