Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lágyindító Altivar ATS130, 65 A, 200-480 V AC, vezérlőtáp 24 V DC SN179240 - ATS130N2D65LT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító Altivar  ATS130, 65 A, 200-480 V AC, vezérlőtáp 24 V DC SN179240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-480 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

182 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486007419

Sonepar cikkszám

SN179240

Gyártói cikkszám

ATS130N2D65LT

Gyártói típuskód

Altistart ATS130N2D65LT

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-480 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

10-es osztály

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

65 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

18.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

30 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-480 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Ez a lágyindító az Altivar Soft Starter ATS130 termékcsaládjába tartozik, amely 200 és 480 V közötti feszültségű aszinkronmotorok indítására és leállítására szolgál. 65A névleges üzemi árammal normál üzemben 18,5 és 37 kW közötti motort táplál a hálózati feszültségtől függően Kompakt, mechanikai és elektromos rugalmasságot biztosít a vezérlőpanel kialakításában. Az ATS130 preventív karbantartásmentes és lehetővé teszi az optimalizált motormenedzsmentet, különösen a TeSys Deca motoros megszakítóval kombinálva A készüléket Everlink tápcsatlakozókkal és rugós vezérlőcsatlakozókkal tervezték, amelyekkel elkerülhető a huzalok évenkénti újrahúzása. Ez a lágyindító ugyanolyan széles (55 mm), mint a TeSys Deca frame 3 motoros megszakító, lehetővé teszi az ATS130 lágy motorindító építését. Méretei: 55mm (szélesség) x 165mm (mélység) x 179mm (magasság), súlya pedig 1,26kg. Az Altivar Soft Starter ATS130 szivattyúk, ventilátorok, kompresszorok, szállítószalagok és más egyszerű gépek kezelésére szolgál. Megfelel az IEC/EN60947-4-1 szabványnak, és megkapta a CE, UL, EAC, UKCA, CCC és RCM tanúsítványokat. Lehetőség van egy rögzítőkészlet hozzáadására, amellyel a TeSys Deca frame 3 motoros megszakítót az ATS130 tetejére vagy egy hűtőventilátorra lehet felszerelni az óránkénti indítások számának növelése érdekében. Az ATS130 lágyindítók hátlapra vagy DIN-sínre szerelhetők egymás mellé, és kompatibilisek a 200 mm mély szekrényekkel. Az Altivar Soft Starter ATS130 termékcsalád nem igényel megelőző karbantartást, és növeli a működési hatékonyságot a tervezés, a gyártás és az üzembe helyezés során. Úgy tervezték, hogy a környezetvédelmi szempontokat a jelenlegi irányelveken és szabályozásokon túlmenően figyelembe vegye, és megfelel a RoHS és a REACH előírásoknak.