Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lágyindító ATS22 lágyindító 32A 400V IP20 GT71160 - ATS22D32Q

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító  ATS22 lágyindító 32A 400V IP20 GT71160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 230-440 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1089 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480167195

Sonepar cikkszám

GT71160

Gyártói cikkszám

ATS22D32Q

Gyártói típuskód

Altistart ATS22D32Q

Névleges feszültség Ue:

230-440 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Forgatónyomaték szabályozás:

Igen

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

32 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

7.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

15 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

22 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-230 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Ez a lágyindító 3 fázisú aszinkron motorokat táplálhat vonalas betáp vagy delta kapcsolásban. Névleges áramerőssége 32 A és 230–440 V, névleges teljesítménye 15 kW-ig (400–440 V tápvezetékben) és 22 kW-ig (400–440 V motoros delta kapcsolásban) terjed. Egyszerű és összetett gépekhez, például centrifugál és dugattyús szivattyúkhoz, ventilátorokhoz, csavarkompresszorokhoz és anyagmozgató berendezésekhez tervezték. A karcsú formafaktor javítja a sokoldalúságot, lehetővé téve, hogy bármilyen típusú gép keretébe történjen a beszerelés. Integrált áthidaló kontaktorral rendelkezik, ami csökkenti a zajt és a belső hőtermelést. A SoMove szoftverrel való kompatibilitás lehetővé teszi a konfigurációk és beállítások egyszerű átvitelét, ami azt jelenti, hogy a csereegységek gyorsan telepíthetők. Gépei számára zökkenőmentes indítást biztosít, elkerülve a mechanikai igénybevételt és meghosszabbítva azok élettartamát.