Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Lágyindító ATSU0 lágyindító 25A 11W/400V IP20 SN015336 - ATSU01N222LT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lágyindító  ATSU0 lágyindító 25A 11W/400V IP20 SN015336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-480 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110667110

Sonepar cikkszám

SN015336

Gyártói cikkszám

ATSU01N222LT

Gyártói típuskód

Altistart ATSU01N222LT

Névleges feszültség Ue:

200-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-480 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

22 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

4 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

7.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-480 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Lágyindító ATSU0 lágyindító 25A 11W/400V IP20