Schneider - Lágyindító/lágyleállító 5,5kW 12A 400VAC 3fázisú 380-415V belső Bypassal, szállító szalagok, szivattyúk ventillátorok, kompresszorok IP20 GT16068 - ATS01N212QN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 380-415 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1089 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110667264
Sonepar cikkszám
GT16068
Gyártói cikkszám
ATS01N212QN
Gyártói típuskód
Altistart ATS01N212QN
Névleges feszültség Ue:
380-415 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-240 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Kijelzővel:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
12 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
5.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-240 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem