Schneider - Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval IP40 G10860 - 13369
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - egyéb
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430133698
Sonepar cikkszám
G10860
Gyártói cikkszám
13369
Gyártói típuskód
Start 13369
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
256 mm
Magasság:
200 mm
Mélység:
94 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; %Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval