Schneider - Lakáselosztó 13mod fk ajtó nélk 10891 IP30 GT04828 - 10891
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 13
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04828
Gyártói cikkszám
10891
Gyártói típuskód
Start 10891
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
13
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
252 mm
Magasság:
225 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
106 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; %Lakáselosztó 13mod fk ajtó nélk 10891