Schneider - Lakáselosztó 18mod fk átl ajtóval IP40 G10918 - 13370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Ház anyaga - egyéb
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP40
Szélesség - 364 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430133704
Sonepar cikkszám
G10918
Gyártói cikkszám
13370
Gyártói típuskód
Start 13370
Sorok száma:
1
Ház anyaga:
egyéb
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
364 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
221 mm
RAL-szám:
9003
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; %Lakáselosztó 18mod fk átl ajtóval