Schneider - Lakáselosztó 18mod fk átl ajtóval+PEN sín - a készlet erejéig IP40 SN003296 - EZ9E118S2S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480768392
Sonepar cikkszám
SN003296
Gyártói cikkszám
EZ9E118S2S
Gyártói típuskód
Easy9 EZ9E118S2S
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
384 mm
Magasság:
239 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
76 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
0
DIN-sín:
Nem
Lakáselosztó 18mod fk átl ajtóval+PEN sín