Schneider - Lakáselosztó 18mod sülly átl ajtóval IP40 G14496 - 13305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 18
Szín - fehér
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14496
Gyártói cikkszám
13305
Gyártói típuskód
Mini Pragma 13305
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
18
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
364 mm
Magasság:
239 mm
Mélység:
76 mm
RAL-szám:
9003
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Schneider ; Lakáselosztó 18mod sülly átl ajtóval