Schneider - Lakáselosztó 19mod fk teleajtóval IP65 448x460x160 G60530 - 13197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 0
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430131977
Sonepar cikkszám
G60530
Gyártói cikkszám
13197
Gyártói típuskód
Mureva 13197
Sorok száma:
0
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
448 mm
Magasság:
460 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
160 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
130 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
N-szétválasztó csúszkákkal:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Nem
Plombálható:
Igen