Schneider - Lakáselosztó 24mod ajtó sülly átl pisztácia GT68695 - MIP60212T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 294 mm
Magasság - 377 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 377 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150739
Sonepar cikkszám
GT68695
Gyártói cikkszám
MIP60212T
Gyártói típuskód
Mini Pragma MIP60212T
Szélesség:
294 mm
Magasság:
377 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
377 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
294 mm
MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap,tejüveg ajtó,sülly.2x12modul,PEN sín,pisztácia. termékcsalád: Mini Pragma - termék vagy komponens típusa: Elülső rész - előlap típusa: átlátszó. Előnyök : A kiselosztó, amit nyugodtan megmutathat., Egy esztétikus kiseloszt