Schneider - Lakáselosztó 24mod fk átl ajtóval+PEN sín - a készlet erejéig IP40 SN003297 - EZ9E212S2S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480768408
Sonepar cikkszám
SN003297
Gyártói cikkszám
EZ9E212S2S
Gyártói típuskód
Easy9 EZ9E212S2S
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
285 mm
Magasság:
330 mm
Zárral:
Nem
Mélység:
76 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 24mod fk átl ajtóval+PEN sín