Schneider - Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval IP40 G10710 - 13942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Modulszélesség - 12
Szín - fehér
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10710
Gyártói cikkszám
13942
Gyártói típuskód
Mini Pragma 13942
Sorok száma:
2
Modulszélesség:
12
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
267 mm
Magasság:
313 mm
Mélység:
75 mm
RAL-szám:
9003
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Schneider ; Lakáselosztó 24mod sülly átl ajtóval