Schneider - Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval IP40 G14512 - 13923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Modulszélesség - 12
Szín - fehér
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14512
Gyártói cikkszám
13923
Gyártói típuskód
Start 13923
Sorok száma:
3
Modulszélesség:
12
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9003
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 36mod fk átl ajtóval