Schneider - Lakáselosztó 4mod sülly átl ajtóval IP40 G14494 - 13301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 4
Szín - fehér
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G14494
Gyártói cikkszám
13301
Gyártói típuskód
Start 13301
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
4
Szín:
fehér
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP40
RAL-szám:
9003
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 4mod sülly átl ajtóval