Schneider - Lakáselosztó 8mod fk átl ajtóval+PEN sín - a készlet erejéig IP40 SN003294 - EZ9E108S2S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480768378
Sonepar cikkszám
SN003294
Gyártói cikkszám
EZ9E108S2S
Gyártói típuskód
Easy9 EZ9E108S2S
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
205 mm
Magasság:
220 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
65 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
0
DIN-sín:
Nem
Lakáselosztó 8mod fk átl ajtóval+PEN sín