Schneider - Lakáselosztó 8mod sülly teleajtóval+PEN sín - készlet erejéig IP40 SN003278 - EZ9E108P2F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480768620
Sonepar cikkszám
SN003278
Gyártói cikkszám
EZ9E108P2F
Gyártói típuskód
Easy9 EZ9E108P2F
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
208 mm
Magasság:
222 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
66 mm
Mélység:
92 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Nem