Schneider - Lakáselosztó ajtó 36mod sülly átl GT60197 - MIP40312T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 294 mm
Magasság - 502 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 502 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150609
Sonepar cikkszám
GT60197
Gyártói cikkszám
MIP40312T
Gyártói típuskód
Mini Pragma MIP40312T
Szélesség:
294 mm
Magasság:
502 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
502 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
294 mm
MINI PRAGMA Kiselosztó homloklap,tejüveg ajtó,sülly. 3x12modul, PEN sín, krém. termékcsalád: Mini Pragma - termék vagy komponens típusa: Elülső rész - előlap típusa: átlátszó. Előnyök : A kiselosztó, amit nyugodtan megmutathat., Egy esztétikus kiselosztó,