Schneider - Lakáselosztó átl. ajtó 1 soros IP40 GT22766 - PRA15118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 426 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432358969
Sonepar cikkszám
GT22766
Gyártói cikkszám
PRA15118
Gyártói típuskód
Pragma PRA15118
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
426 mm
Szín:
fehér
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Lakáselosztó átl. ajtó 1 soros