Schneider - Lakáselosztó átl. ajtó 2 soros IP40 GT22768 - PRA15213
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 336 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432358938
Sonepar cikkszám
GT22768
Gyártói cikkszám
PRA15213
Gyártói típuskód
Pragma PRA15213
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
336 mm
Szín:
fehér
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Pragma átlátszó ajtó, házhoz, 2x13modul. tartozék/külön alkatrész kategória: tokozás kiegészítők. Előnyök : - A megújult Pragma kiselosztócsalád nagyszerűen ötvözi az ergomómikus szerelési megoldásokat és az esztétikus, de ugyanakkor robosztus megjelenést