Schneider - Lakáselosztó átl. ajtó 2 soros IP40 GT22769 - PRA15218
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 426 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432358976
Sonepar cikkszám
GT22769
Gyártói cikkszám
PRA15218
Gyártói típuskód
Pragma PRA15218
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
426 mm
Szín:
fehér
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Lakáselosztó átl. ajtó 2 soros