Schneider - Lakáselosztó átl. ajtó 2 soros IP40 GT22770 - PRA15224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303432358853
Sonepar cikkszám
GT22770
Gyártói cikkszám
PRA15224
Gyártói típuskód
Pragma PRA15224
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
fehér
Magasság:
450 mm
Védettség (IP):
IP40
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Lakáselosztó átl. ajtó 2 soros