Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Lakáselosztó átl. ajtó 3 soros IP40 GT22772 - PRA15318

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztó átl. ajtó 3 soros IP40 GT22772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 426 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303432358983

Sonepar cikkszám

GT22772

Gyártói cikkszám

PRA15318

Gyártói típuskód

Pragma PRA15318

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szélesség:

426 mm

Szín:

fehér

Magasság:

600 mm

Védettség (IP):

IP40

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

20 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

Pragma átlátszó ajtó, házhoz, 3x18modul. tartozék/külön alkatrész kategória: tokozás kiegészítők. Előnyök : - A megújult Pragma kiselosztócsalád nagyszerűen ötvözi az ergomómikus szerelési megoldásokat és az esztétikus, de ugyanakkor robosztus megjelenést