Schneider - Lakáselosztó csak előlap! 18mod sülly átl ajtóval krém GT45649 - MIP40118T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 402 mm
Magasság - 252 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 252 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480150586
Sonepar cikkszám
GT45649
Gyártói cikkszám
MIP40118T
Gyártói típuskód
Mini Pragma MIP40118T
Szélesség:
402 mm
Magasság:
252 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
252 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
402 mm
Lakáselosztó csak előlap! 18mod sülly átl ajtóval krém