Schneider - Lakáselosztó csatlakozóblokk 8furat G01445 - 13576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 16 mm2
Pólusszám - 1
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3303430135760
Sonepar cikkszám
G01445
Gyártói cikkszám
13576
Gyártói típuskód
Mureva 13576
Érkeresztmetszet:
16 mm2
Pólusszám:
1
Plombálósapkával:
Nem
Elosztó sorkapocs-blokk, 80A, 8 furat. termékcsalád: Pragma D, Kaedra, Pragma C, Mini Pragma. Előnyök : 3 X praktikusabb. A Kaedra rendszer egyesíti a villamos létesítmények lényeges funkcióit: az energiaellátást, energiaelosztást, a védelmet és a vezérlé