Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Lakáselosztó csatlakozóblokk készlet 12o/24m G60547 - 13448

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Lakáselosztó csatlakozóblokk készlet 12o/24m G60547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 10 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430134480

Sonepar cikkszám

G60547

Gyártói cikkszám

13448

Gyártói típuskód

Mureva 13448

Érkeresztmetszet:

10 mm2

Pólusszám:

1

Plombálósapkával:

Nem

Sorkapocs, 8 furat- Kaedrahoz Előnyök : 3 X praktikusabb. A Kaedra rendszer egyesíti a villamos létesítmények lényeges funkcióit: az energiaellátást, energiaelosztást, a védelmet és a vezérlést. Felhasználásuk munkaidő-megtakarítással jár és a kialakított