Schneider - Lakáselosztó csatlakozóblokk készlet 8o/16m G60546 - 13446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 10 mm2
Pólusszám - 1
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430134466
Sonepar cikkszám
G60546
Gyártói cikkszám
13446
Gyártói típuskód
Kaedra 13446
Érkeresztmetszet:
10 mm2
Pólusszám:
1
Plombálósapkával:
Nem
Sorkapocs, 8 furat- Kaedrahoz Előnyök : 3 X praktikusabb. A Kaedra rendszer egyesíti a villamos létesítmények lényeges funkcióit: az energiaellátást, energiaelosztást, a védelmet és a vezérlést. Felhasználásuk munkaidő-megtakarítással jár és a kialakított