Schneider - Lakáselosztó csatlakozóblokk készlet SN031553 - 13409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozók száma - 15
Anyag - sárgaréz
Névleges áram - 63 A
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430134091
Sonepar cikkszám
SN031553
Gyártói cikkszám
13409
Gyártói típuskód
Kaedra 13409
Csatlakozók száma:
15
Anyag:
sárgaréz
Névleges áram:
63 A
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Sínszélesség:
0 mm
Sínvastagság:
0 mm
Szigetelt beépítés:
Nem
Föld gyűjtősín, 15 lyuk. termékcsalád: Mini Pragma, Opale - termék vagy komponens típusa: földelő kapocs.